Chaussures de sécurité mixtes Lemaitre Sécurité EVABS3SBD39, EU Pointure : 39 | Couleur : Rouge | Tige : Basse
Chaussures de sécurité EVA BAS BORDEAUX S3S
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lemaitre Sécurité :EVABS3SBD39
Rubix :4448-6242502
Fabricant :EVABS3SBD39
EAN :3237154544396



Documents
Détails articles : CHAUSSURE EVA BAS BRDX S3S P39 EVA BAS BRDX S3S SR CI FO P39
L’éco-conception jusqu’à vos pieds ! Les chaussures de la gamme TRAINER LSG sont éco-conçues et composées de 25% à 30% de matières recyclées. Les EVAS S3S sont pensées pour vous offrir le parfait équilibre entre style, confort et durabilité. Imaginées pour les femmes, elles arborent un design élégant et sont disponibles en trois coloris : gris, bordeaux et noir. Que vous préfériez des modèles hauts ou bas, vous trouverez votre bonheur parmi ces 6 chaussures !
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 39 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | rouge |
| Matière principale | microfibre |
| Catégorie de sécurité | s3 src |
| Matière | microfibre hydrofuge effet velours et textile 90% pet recyclé |
| Protection des métatarses | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,48 € HT
/ paire
127,78 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
