Chaussures de sécurité mixtes Base Protection CA-B0953-CWA-43, EU Pointure : 43 | Couleur : Gris | Tige : Basse

Chaussures basses B0953 QUASAR

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Base Protection :CA-B0953-CWA-43
Rubix :C456-6151036
Fabricant :CA-B0953-CWA 43
EAN :8034003174972
CHAUSSURE BASSE QUASAR T.43 METAL FREE S1P ESD SRC
Résumé technique
EU Pointure43
Tigebasse
Couleurgris
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : CHAUSSURE BASSE QUASAR T.43 METAL FREE S1P ESD SRC


Les chaussures Quasar de Base Protection combinent ingénieusement sécurité et confort au quotidien grâce à leur légèreté, leur design ergonomique et les innovations technologiques brevetées qui les rendent particulièrement adaptées aux besoins des professionnels

Caractéristiques:
Les chaussures Quasar de Base Protection sont conçues pour répondre aux besoins des professionnels qui doivent porter des chaussures de sécurité tout au long de leur journée. Elles intègrent la technologie SlimCap, un embout non métallique, thermo-isolant et léger, qui offre une excellente protection des orteils sans compromettre le confort ou le design. La doublure SmellStop garantit un environnement sain à l’intérieur de la chaussure en prévenant les odeurs et les infections grâce à son traitement antibactérien permanent. Leur semelle AirTech monodensité avec crampons est flexible et défatiguante, offrant une adhérence exceptionnelle sur tout type de surface. Ces chaussures sont également dotées d'une tige en cuir velours, d'une languette à soufflet pour protéger contre la poussière, et d'un col rembourré pour prévenir les inflammations du tendon.

Spécifications:
- Tige : Cuir velours
- Pointures disponibles : 36-48
- Chaussure mixte
- Chaussant femme : 10.5 / Chaussant homme : 12
- Hauteur de la chaussure : 99 mm
- Chaussure antistatique
- Fermeture : à Lacets
- Metal Free
- Couleur : gris et bleu

Normes:
Ces chaussures Quasar sont conformes aux normes EN ISO 20345 S1P SRC et DGUV 112-191. La norme S1P garantit un talon fermé, des propriétés antistatiques, une absorption d’énergie au talon et une résistance aux hydrocarbures, ainsi qu'une protection anti-perforation. La norme SRC assure une résistance au glissement sur des surfaces en céramique avec détergent et en acier avec glycérine, renforçant ainsi la sécurité sur des sols difficiles. La norme DGUV 112-191 garantit que ces chaussures sont adaptables à des semelles orthopédiques, offrant ainsi un confort personnalisé sans compromettre la sécurité.

Informations sur la marque:
Base Protection est une entreprise italienne reconnue pour son innovation dans le domaine des chaussures de sécurité. Fondée sur des valeurs de qualité et de bien-être, la marque combine technologies brevetées et design élégant pour offrir des produits haut de gamme. Avec 20 ans d’expérience, Base Protection a conquis une clientèle fidèle dans le monde entier, en mettant l’accent sur la sécurité, le confort et le style. Sa mission : révolutionner les standards du secteur en proposant des solutions à la fois fonctionnelles et esthétiques.

Points forts

- Protection optimale grâce à l’embout SlimCap, léger, thermo-isolant et amagnétique ;
- Confort durable avec une semelle défatiguante AirTech monodensité qui réduit la fatigue même après une utilisation prolongée ;
- Doublure SmellStop offrant un environnement sec, antibactérien et sans odeurs ;
- Résistance accrue grâce à l’insert Fresh'n Flex en tissu anti-perforation ;
- Design léger et élégant qui n’entrave pas la mobilité ;
- Résistance au glissement sur divers types de surfaces grâce à sa semelle et aux crampons.

Applications

Les chaussures Quasar de Base Protection sont parfaitement adaptées aux professionnels travaillant dans des environnements exigeants où la sécurité et le confort sont essentiels. Elles conviennent aux secteurs de l’industrie manufacturière, de la logistique, de la construction, et des entrepôts. Leur conception antistatique et leur résistance aux hydrocarbures en font une solution idéale pour les activités où le risque de glissement et d’exposition à des substances chimiques est présent. Grâce à leur polyvalence et leur robustesse, elles peuvent être utilisées dans des environnements intérieurs comme extérieurs, garantissant performance et confort au quotidien.

Informations techniques


Attributs
EU Pointure43
Tigebasse
Couleurgris
Matière principalecuir
Catégorie de sécurités1p
Type de fermeturelacets
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,92 HT
/ paire
86,30 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

Sélectionner les références (4)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.