Chaussures de sécurité mixtes S.24 6262-5, EU Pointure : 38 | Couleur : Noir | Tige : Basse
Basket basse Haka S1P HI CI HRO SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
S.24 :6262-5
Rubix :1349-6201377
Fabricant :6262-5
EAN :3660521998650






Documents
Détails articles : CHAUSSURE HAKA S1P - P38 S1 P HI CI HRO SRC
Ces chaussures de sécurité mixtes HAKA S1P de S.24 allient fonctionnalité, légèreté et design élégant. Conçues pour les professionnels exigeants, elles offrent une protection optimale et un confort incomparable. Leur conception innovante en microfibre légère et respirante les rend idéales pour une utilisation en milieu intérieur. Avec leur style intemporel, ces chaussures de sécurité conviennent aussi bien aux hommes qu’aux femmes.
Caractéristiques:
Ces baskets de sécurité HAKA S1P se démarquent par leur tige en microfibre respirante, facile à entretenir et résistante aux salissures, ce qui les rend idéales pour des environnements intérieurs ou peu salissants. Leur embout CROSSFIBER® en fibres de verre et carbone assure une protection maximale tout en réduisant le poids de la chaussure, diminuant ainsi la fatigue du porteur lors d'une utilisation prolongée. Les semelles intermédiaires en EVA offrent un amorti exceptionnel, comparable à celui des chaussures de sport, tandis que la semelle extérieure en caoutchouc nitrile garantit une adhérence optimale sur des sols lisses ou huileux. De plus, conçues sans coutures sur la partie avant, elles préviennent l'usure prématurée et assurent un confort prolongé.
Spécifications:
• Poids : 460 g (pointure 42)
• Pointures disponibles : du 35 au 47
• Tige : microfibre légère et respirante
• Doublure : mesh sport aéré
• Embout : CROSSFIBER® (fibres de verre et carbone)
• Semelle intermédiaire : EVA
• Semelle extérieure : caoutchouc nitrile ICONIC
• Semelle anti-perforation : composite textile
• Fermeture : lacets
• Couleurs : noir, marron, blanc
Normes:
Ces baskets HAKA S1P respectent les normes les plus rigoureuses pour garantir une sécurité optimale :
• EN ISO 20345:2011 S1 P HRO HI CI SRC
• (A) Antistatique
• (E) Absorption d’énergie par le talon
• (HRO) Résistance de la semelle à la chaleur par contact
• (FO) Résistance de la semelle aux hydrocarbures
• (HI) Isolation du semelage contre la chaleur
• (CI) Isolation du semelage contre le froid
• (P) Résistance de la semelle à la perforation
• (SRC) Résistance au glissement sur sol céramique (SRA) et acier (SRB)
Informations sur la marque:
Fondée en 1979 et basée en Dordogne, S.24 est une marque française réputée pour son expertise dans la conception de chaussures de sécurité. Avec un engagement fort en faveur de la qualité et de l’innovation, l’entreprise propose des produits alliant robustesse, ergonomie et respect des normes les plus exigeantes. S.24 se distingue également par son développement de solutions techniques avancées et par son attachement à une fabrication responsable, répondant aux besoins variés des professionnels dans de multiples secteurs d’activité.
Caractéristiques:
Ces baskets de sécurité HAKA S1P se démarquent par leur tige en microfibre respirante, facile à entretenir et résistante aux salissures, ce qui les rend idéales pour des environnements intérieurs ou peu salissants. Leur embout CROSSFIBER® en fibres de verre et carbone assure une protection maximale tout en réduisant le poids de la chaussure, diminuant ainsi la fatigue du porteur lors d'une utilisation prolongée. Les semelles intermédiaires en EVA offrent un amorti exceptionnel, comparable à celui des chaussures de sport, tandis que la semelle extérieure en caoutchouc nitrile garantit une adhérence optimale sur des sols lisses ou huileux. De plus, conçues sans coutures sur la partie avant, elles préviennent l'usure prématurée et assurent un confort prolongé.
Spécifications:
• Poids : 460 g (pointure 42)
• Pointures disponibles : du 35 au 47
• Tige : microfibre légère et respirante
• Doublure : mesh sport aéré
• Embout : CROSSFIBER® (fibres de verre et carbone)
• Semelle intermédiaire : EVA
• Semelle extérieure : caoutchouc nitrile ICONIC
• Semelle anti-perforation : composite textile
• Fermeture : lacets
• Couleurs : noir, marron, blanc
Normes:
Ces baskets HAKA S1P respectent les normes les plus rigoureuses pour garantir une sécurité optimale :
• EN ISO 20345:2011 S1 P HRO HI CI SRC
• (A) Antistatique
• (E) Absorption d’énergie par le talon
• (HRO) Résistance de la semelle à la chaleur par contact
• (FO) Résistance de la semelle aux hydrocarbures
• (HI) Isolation du semelage contre la chaleur
• (CI) Isolation du semelage contre le froid
• (P) Résistance de la semelle à la perforation
• (SRC) Résistance au glissement sur sol céramique (SRA) et acier (SRB)
Informations sur la marque:
Fondée en 1979 et basée en Dordogne, S.24 est une marque française réputée pour son expertise dans la conception de chaussures de sécurité. Avec un engagement fort en faveur de la qualité et de l’innovation, l’entreprise propose des produits alliant robustesse, ergonomie et respect des normes les plus exigeantes. S.24 se distingue également par son développement de solutions techniques avancées et par son attachement à une fabrication responsable, répondant aux besoins variés des professionnels dans de multiples secteurs d’activité.
Points forts
• Légèreté exceptionnelle : seulement 460 g en pointure 42
• Amorti sportif : semelle intermédiaire en EVA et semelle intérieure OPTIMUM®
• Protection accrue : embout CROSSFIBER® et semelle anti-perforation composite
• Adhérence optimale : semelle extérieure en caoutchouc nitrile
• Durabilité : conception sans coutures à l’avant pour limiter l’usure
• Facilité d’entretien : tige en microfibre facile à nettoyer
• Amorti sportif : semelle intermédiaire en EVA et semelle intérieure OPTIMUM®
• Protection accrue : embout CROSSFIBER® et semelle anti-perforation composite
• Adhérence optimale : semelle extérieure en caoutchouc nitrile
• Durabilité : conception sans coutures à l’avant pour limiter l’usure
• Facilité d’entretien : tige en microfibre facile à nettoyer
Applications
Ces chaussures HAKA S1P sont idéales pour divers environnements professionnels :
• Industrie légère
• Maintenance
• Logistique
• Manutention
• Second œuvre
• Industrie légère
• Maintenance
• Logistique
• Manutention
• Second œuvre
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 38 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | microfibre |
| Catégorie de sécurité | s1p |
| Résistance au glissement | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,71 € HT
/ paire
113,65 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
38
