Chaussures de sécurité mixtes Base Protection CA-B0678-0WA 48, EU Pointure : 48 | Couleur : Noir | Tige : Haute
Chaussures Bowling Top S3 SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Base Protection :CA-B0678-0WA 48
Rubix :C456-6180459
Fabricant :CA-B0678-0WA 48
EAN :8050262501120

Documents
Détails articles : CHAUSSURE BOWLING TOP P48 B0678 HAUTE
Dotées de technologies brevetées telles que Dry'n Air et TPU Skin, les chaussures de sécurité BOWLING TOP de la marque Base Protection répondent aux exigences les plus strictes des environnements professionnels. Idéales pour les secteurs du bâtiment, de l’industrie légère, des services et de l’automobile, ces chaussures offrent une performance exceptionnelle tout en maintenant vos pieds au frais et au sec.
Caractéristiques:
De catégorie S3L, ces chaussures hautes de sécurité se distinguent par leur conception innovante et fonctionnelle. Elles intègrent une semelle Dry'n Air qui assure une thermorégulation optimale en facilitant le renouvellement de l'air à l’intérieur de la chaussure, permettant ainsi de garder les pieds secs et frais toute la journée. La technologie TPU Skin offre une flexibilité et un amorti supérieurs grâce à une réduction de l’épaisseur de la bande de roulement. De plus, leur embout SlimCap non métallique garantit une protection efficace tout en conservant une légèreté optimale. Ces chaussures sont également dotées d’une résistance accrue aux glissements (SR) et aux hydrocarbures (FO).
Spécifications:
- Modèle : B0678 Bowling Top.
- Catégorie de sécurité : S3L FO SR.
- Hauteur totale : 145 mm.
- Poids : 480 g par chaussure (pointure 42).
- Pointures disponibles : du 36 au 48.
- Chaussant : 11.
- Semelle : bidensité injectée avec technologie Dry'n Air.
- Matériaux : tissu technique sublimé résistant à la déchirure (245 N).
- Propriétés antistatiques : résistance électrique à sec 4,48 x 10^8 Ω.
- Embout de protection SlimCap non métallique : résistance au choc (200 J) et à la compression (15 kN).
- Résistance au glissement (SR) : SRA + SRB (résiste au glissement sur sol gras ou savonneux).
- Doublure : tissu 3D haute technologie respirant.
- Semelle extérieure : couche d’usure en TPU Skin, épaisseur sans crampons 6 mm.
- Insert anti-perforation en textile.
- Absorption d'énergie au talon : 29 J.
- Nettoyage à l'eau uniquement, sans produit ni détergent. Stockage dans un lieu frais et sec.
Normes:
Le modèle BOWLING TOP est certifié CE d'après le règlement (UE) 2016/425 sur les EPI (catégorie II). Il répond à la norme EN ISO 20345. Il affiche les catégories suivantes :
- S3L : anti-choc, anti-perforation, antistatique etc.
- FO : résistance de la semelle aux hydrocarbures.
- SR : adhérence optimale sur sol céramique (huile + glycérine).
De plus, selon la norme DGUV 112-191, l'ajout de semelles orthopédiques n'altère pas la certification CE de ces chaussures de sécurité.
Informations sur la marque:
Base Protection est une entreprise italienne réputée pour ses solutions innovantes dans le domaine des chaussures de sécurité. Fondée avec une mission claire : allier protection, design et confort, elle investit continuellement dans la recherche et le développement. Forte de son expertise, Base Protection a développé de nombreux brevets comme Dry'n Air, TPU Skin ou encore LifePlus pour améliorer la vie des professionnels. Présente dans plus de 50 pays, l’entreprise continue de se démarquer par son engagement envers la qualité et la satisfaction client.
Caractéristiques:
De catégorie S3L, ces chaussures hautes de sécurité se distinguent par leur conception innovante et fonctionnelle. Elles intègrent une semelle Dry'n Air qui assure une thermorégulation optimale en facilitant le renouvellement de l'air à l’intérieur de la chaussure, permettant ainsi de garder les pieds secs et frais toute la journée. La technologie TPU Skin offre une flexibilité et un amorti supérieurs grâce à une réduction de l’épaisseur de la bande de roulement. De plus, leur embout SlimCap non métallique garantit une protection efficace tout en conservant une légèreté optimale. Ces chaussures sont également dotées d’une résistance accrue aux glissements (SR) et aux hydrocarbures (FO).
Spécifications:
- Modèle : B0678 Bowling Top.
- Catégorie de sécurité : S3L FO SR.
- Hauteur totale : 145 mm.
- Poids : 480 g par chaussure (pointure 42).
- Pointures disponibles : du 36 au 48.
- Chaussant : 11.
- Semelle : bidensité injectée avec technologie Dry'n Air.
- Matériaux : tissu technique sublimé résistant à la déchirure (245 N).
- Propriétés antistatiques : résistance électrique à sec 4,48 x 10^8 Ω.
- Embout de protection SlimCap non métallique : résistance au choc (200 J) et à la compression (15 kN).
- Résistance au glissement (SR) : SRA + SRB (résiste au glissement sur sol gras ou savonneux).
- Doublure : tissu 3D haute technologie respirant.
- Semelle extérieure : couche d’usure en TPU Skin, épaisseur sans crampons 6 mm.
- Insert anti-perforation en textile.
- Absorption d'énergie au talon : 29 J.
- Nettoyage à l'eau uniquement, sans produit ni détergent. Stockage dans un lieu frais et sec.
Normes:
Le modèle BOWLING TOP est certifié CE d'après le règlement (UE) 2016/425 sur les EPI (catégorie II). Il répond à la norme EN ISO 20345. Il affiche les catégories suivantes :
- S3L : anti-choc, anti-perforation, antistatique etc.
- FO : résistance de la semelle aux hydrocarbures.
- SR : adhérence optimale sur sol céramique (huile + glycérine).
De plus, selon la norme DGUV 112-191, l'ajout de semelles orthopédiques n'altère pas la certification CE de ces chaussures de sécurité.
Informations sur la marque:
Base Protection est une entreprise italienne réputée pour ses solutions innovantes dans le domaine des chaussures de sécurité. Fondée avec une mission claire : allier protection, design et confort, elle investit continuellement dans la recherche et le développement. Forte de son expertise, Base Protection a développé de nombreux brevets comme Dry'n Air, TPU Skin ou encore LifePlus pour améliorer la vie des professionnels. Présente dans plus de 50 pays, l’entreprise continue de se démarquer par son engagement envers la qualité et la satisfaction client.
Points forts
- Thermorégulation efficace grâce à la technologie Dry'n Air.
- Confort optimal avec une semelle flexible et amortissante TPU Skin.
- Protection maximale avec un embout SlimCap non métallique résistant aux chocs et à la compression.
- Résistance accrue aux glissements sur surfaces sèches et grasses.
- Confort optimal avec une semelle flexible et amortissante TPU Skin.
- Protection maximale avec un embout SlimCap non métallique résistant aux chocs et à la compression.
- Résistance accrue aux glissements sur surfaces sèches et grasses.
Applications
Idéales pour une utilisation dans les secteurs du bâtiment, de l’industrie légère, des services et de l’automobile. Ces chaussures de sécurité conviennent parfaitement aux lignes automatisées où la sécurité des pieds est cruciale. Grâce à leur excellente adhérence et à leur résistance à l’eau, elles s’adaptent à des environnements humides ou glissants. Leur légèreté et leur confort en font un choix privilégié pour les longues journées de travail.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 48 |
|---|---|
| Tige | haute |
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
| ESD | oui |
| Imperméable | non |
| Catégorie de sécurité | s3 |
| Résistance au glissement | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,84 € HT
/ paire
79,01 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
48