Chaussures de sécurité mixtes HAIX 610009-40, EU Pointure : 40 | Couleur : Noir | Tige : Basse
Chaussures BLACK EAGLE Safety 40.1 S3 HRO HI CI WR SRC
Voir les informations techniquesRéférences
HAIX :610009-40
Rubix :P240-6247449

Détails articles : CHAUSSURE BLACKEAGLE LOW P40 S3 HRO HI CI WR SRC
Antistatique. Sécurité maximale. Résistance aux chocs grâce au composite toe cap. Antidérapant grâce à l’anti slip.
La semelle :
Moderne, légère et sportive avec crampons de ville/sentier caoutchouc/PU, résistante à l’usure, pour un support talon-plante optimisé, idéal pour des conditions de climat de froid. Le talon compensé léger en polyuréthane fournit un confort optimal de port. isolation thermique excellente La semelle externe non marquante est résistante à la chaleur, l’huile et les hydrocarbures..
La semelle :
Moderne, légère et sportive avec crampons de ville/sentier caoutchouc/PU, résistante à l’usure, pour un support talon-plante optimisé, idéal pour des conditions de climat de froid. Le talon compensé léger en polyuréthane fournit un confort optimal de port. isolation thermique excellente La semelle externe non marquante est résistante à la chaleur, l’huile et les hydrocarbures..
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 40 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | polyuréthane |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
194,67 € HT
/ paire
233,60 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
40