Chaussures de sécurité mixtes GISS 885955, EU Pointure : 39 | Couleur : Noir | Tige : Haute
Chaussure Kunda 4x4 S3 SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :885955
Rubix :C600-6181268
EAN :3660338391934

Documents
Détails articles : CHAUSSURE KUNDA 4X4 P39 S3 SRC
Norme : EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC
Chaussure de sécurité haute tout-terrain. Tige en cuir pleine fleur gras. Doublure fonctionnelle respirante. Semelle en bi-densité avec semelle intermédiaire en PU. Semelle extérieure en TPU hautement résistante à l’abrasion, avec protection d’embout en PU. Poids : 845 g*
POINTS FORTS
Rembourrage de la tige et assise du pied anatomique pour un maximum de confort. Eléments réfléchissants pour une meilleure visibilité nocturne. Languette anti-poussière fermée en cuir doux.
Chaussure de sécurité haute tout-terrain. Tige en cuir pleine fleur gras. Doublure fonctionnelle respirante. Semelle en bi-densité avec semelle intermédiaire en PU. Semelle extérieure en TPU hautement résistante à l’abrasion, avec protection d’embout en PU. Poids : 845 g*
POINTS FORTS
Rembourrage de la tige et assise du pied anatomique pour un maximum de confort. Eléments réfléchissants pour une meilleure visibilité nocturne. Languette anti-poussière fermée en cuir doux.
Points forts
Embout en fibre de verre asymétrique avec espace supplémentaire dans l’embout. Semelle anti-perforation « no metal ».
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 39 |
|---|---|
| Tige | haute |
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
| ESD | non |
| Imperméable | non |
| Catégorie de sécurité | s3 |
| Résistance au glissement | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 61,05 €
24,83 € HT
/ paire
29,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h