Chaussures de sécurité mixtes Base Protection CA-B1000-0WB 42, EU Pointure : 42 | Couleur : Noir | Tige : Basse
Chaussure basse K-ROAD S3 HRO HI CI SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences


Documents
Détails articles : CHAUSSURE K-ROAD P42 S3 HRO HI CI SRC
Caractéristiques:
Les chaussures basses de sécurité K-ROAD sont dotées d'une tige en cuir nubuck sans coutures, d'une doublure SmellStop antibactérienne, d'un embout en aluminium, d'un insert en TPU pour la protection du talon, d'une intercalaire Fresh’n Flex® en tissu balistique, d’un plantaire Dry’n Air Omnia favorisant la respirabilité et d'une semelle bidensité avec technologie i-daptive® pour un confort dynamique. C'est une chaussure au design sportif agréable à porter au quotidien.
Spécifications:
- Matériau tige : cuir nubuck hydrofuge.
- Matériau doublure : tissu 3D synthétique.
- Matériau semelle : Polyuréthane double densité et couche d’usure en caoutchouc.
- Poids : 600 g (pointure 42).
- Hauteur : 87 mm.
- Protection : antiperforation, antichoc, antistatique, isolation du froid et de la chaleur, absorption d’énergie au talon, résistance aux hydrocarbures, adhérence sur sol huileux et savonneux, résistance à la pénétration d’eau.
Normes:
Les chaussures de sécurité mixtes K-ROAD de Base Protection respectent la norme EN ISO 20345:2012 dans la catégorie S3 HRO HI CI SRC, garantissant une protection conforme aux exigences de sécurité les plus strictes.
Instructions d'utilisation:
Pour une utilisation optimale, nettoyez les chaussures avec des brosses souples et de l'eau. Évitez d'utiliser des agents chimiques agressifs. Conservez les chaussures dans un endroit propre et sec à température ambiante pour prolonger leur durée de vie.
Informations sur la marque:
Base Protection est une marque italienne spécialisée dans la conception de chaussures de sécurité innovantes, fondée en 2005. Elle combine confort, design et technologies brevetées pour offrir une protection optimale. Avec plus de 5 millions de paires vendues dans plus de 50 pays, elle est un leader du secteur.
Points forts
- Confort et adaptabilité grâce au système dynamique i-daptive®.
- Durabilité et résistance aux conditions de travail difficiles.
- Design sportif et attirant.
Applications
Informations techniques
| EU Pointure | 42 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | textile |
| ESD | non |
| Imperméable | non |
| Catégorie de sécurité | s3 |
| Résistance au glissement | oui |
Foire aux questions
La chaussure basse K-ROAD Base Protection CA-B1000-0WB 42 est annoncée avec le marquage S3 HRO HI CI SRC. Le fabricant la présente aussi comme la première chaussure de travail avec contrôle de stabilité.
La chaussure basse K-ROAD Base Protection CA-B1000-0WB 42 est annoncée avec une tige en Nabuk hydrofuge, une doublure SmellStop 100 % antibactérienne, un insert Fresh’n Flex avec plantaire Dry’n Air Omnia, un embout en aluminium et une semelle bidensité PU/caoutchouc HRO avec technologie i-daptive®.
Base Protection présente la chaussure basse K-ROAD Base Protection CA-B1000-0WB 42 comme une chaussure de sécurité anti-fatigue. Le fabricant précise qu’un travailleur plus reposé est plus concentré et plus réactif face aux situations dangereuses.
Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.
Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

- En stock, expédié sous 24/48h