Chaussures de sécurité mixtes Lemaitre Sécurité DANUS30BR-41, EU Pointure : 41 | Couleur : Noir | Tige : Haute
DANUBE S3 SRC CHAUSSURE DE SÉCURITÉ POLYVALENTE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lemaitre Sécurité :DANUS30BR-41
Rubix :4448-6127657
EAN :3237154053416

Documents
Détails articles : CHAUSSURE DANUBE S3 SRC HAUT P41 SAFETIX PU2D
Les chaussures de sécurité mixtes DANUBE sont des chaussures hautes conçues par Lemaitre Sécurité pour protéger les pieds face aux dangers communs. Le modèle DANUBE est polyvalent, très résistant et adapté aux secteurs les plus exposés.
Caractéristiques:
Les chaussures DANUBE sont fabriquées en croûte de cuir huilée hydrofuge, offrant ainsi une résistance supérieure à l'abrasion, à la déchirure et à la perforation. Dotées d'un sur-embout anti-abrasion, d'un embout et d'une semelle anti-perforation non-métalliques, ces chaussures garantissent une protection optimale dans des environnements exigeants. La semelle large et confortable assure un chaussant agréable tout en offrant une excellente stabilité sur tout type de terrain.
Spécifications:
- Croute de cuir haute résistance de 2,0 mm d'épaisseur.
- Semelle en polyuréthane double densité, auto-nettoyante et multi-fonctionnelle, avec crampons.
- Embout de protection en polycarbonate résistant à 200 J et insert anti perforation haute ténacité.
- Modèle sans métal, amagnétique et pesant seulement 630 g (pointure 42).
- Large gamme de pointures du 35 au 50.
- Doublure en textile 3D micro aéré pour une fraîcheur longue durée.
- Semelle avec attaque talonnière arrondie pour un déroulé naturel du pied.
Normes:
Les chaussures DANUBE de Lemaitre Sécurité sont conformes à la norme EN ISO 20345:2011 dans la catégorie S3 SRC garantissant ainsi une protection optimale contre les risques liés à l’écrasement, la perforation, l’humidité et les glissades.
Informations sur la marque:
Lemaitre Sécurité est une entreprise française fondée en 1974, spécialisée dans la conception et la fabrication de chaussures de sécurité. Avec près de 50 ans d'expérience, elle propose des solutions innovantes et ergonomiques pour garantir la protection des travailleurs dans divers secteurs, tels que le bâtiment et l'industrie. Basée en Alsace, Lemaitre se distingue par son engagement envers l’innovation, l’éco-conception et le développement durable.
Caractéristiques:
Les chaussures DANUBE sont fabriquées en croûte de cuir huilée hydrofuge, offrant ainsi une résistance supérieure à l'abrasion, à la déchirure et à la perforation. Dotées d'un sur-embout anti-abrasion, d'un embout et d'une semelle anti-perforation non-métalliques, ces chaussures garantissent une protection optimale dans des environnements exigeants. La semelle large et confortable assure un chaussant agréable tout en offrant une excellente stabilité sur tout type de terrain.
Spécifications:
- Croute de cuir haute résistance de 2,0 mm d'épaisseur.
- Semelle en polyuréthane double densité, auto-nettoyante et multi-fonctionnelle, avec crampons.
- Embout de protection en polycarbonate résistant à 200 J et insert anti perforation haute ténacité.
- Modèle sans métal, amagnétique et pesant seulement 630 g (pointure 42).
- Large gamme de pointures du 35 au 50.
- Doublure en textile 3D micro aéré pour une fraîcheur longue durée.
- Semelle avec attaque talonnière arrondie pour un déroulé naturel du pied.
Normes:
Les chaussures DANUBE de Lemaitre Sécurité sont conformes à la norme EN ISO 20345:2011 dans la catégorie S3 SRC garantissant ainsi une protection optimale contre les risques liés à l’écrasement, la perforation, l’humidité et les glissades.
Informations sur la marque:
Lemaitre Sécurité est une entreprise française fondée en 1974, spécialisée dans la conception et la fabrication de chaussures de sécurité. Avec près de 50 ans d'expérience, elle propose des solutions innovantes et ergonomiques pour garantir la protection des travailleurs dans divers secteurs, tels que le bâtiment et l'industrie. Basée en Alsace, Lemaitre se distingue par son engagement envers l’innovation, l’éco-conception et le développement durable.
Points forts
- Protection optimale contre les risques d’écrasement et de perforation.
- Confort exceptionnel pour une utilisation prolongée.
- Polyvalence d'utilisation sur différents types de sols industriels et extérieurs.
- Réduction de l'impact et de la fatigue grâce au coussinet absorbeur de chocs au talon.
- Adaptabilité aux environnements équipés de détecteurs de métaux grâce à sa conception 0 % métal.
- Confort exceptionnel pour une utilisation prolongée.
- Polyvalence d'utilisation sur différents types de sols industriels et extérieurs.
- Réduction de l'impact et de la fatigue grâce au coussinet absorbeur de chocs au talon.
- Adaptabilité aux environnements équipés de détecteurs de métaux grâce à sa conception 0 % métal.
Applications
Les chaussures DANUBE sont idéales pour une utilisation indoor et outdoor, offrant une excellente polyvalence pour différents secteurs d'activité. Elles sont particulièrement adaptées aux environnements industriels exigeants, aux surfaces extérieures variées et aux zones équipées de détecteurs de métaux : chantiers, BTP, travaux publics, recyclage, etc.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 41 |
|---|---|
| Tige | haute |
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
| ESD | non |
| Imperméable | oui |
| Catégorie de sécurité | s3 |
| Résistance au glissement | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,98 € HT
/ paire
79,18 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
41
