Chaussures de sécurité mixtes Base Protection CA-B1711-2WB 36, EU Pointure : 36 | Couleur : Noir | Tige : Basse
Run@Work Amsterdam
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Base Protection :CA-B1711-2WB 36
Rubix :C456-6220403
Fabricant :CA-B1711-2WB 36
EAN :8050503221138



Documents
Détails articles : CHAUSSURE AMSTERDAM B1711B P36 S3S LG FO SR ESD
Les chaussures AMSTERDAM de Base Protection sont une solution innovante pour les professionnels exigeants, alliant confort, sécurité et performance. Conçues pour garantir une protection optimale dans des environnements industriels variés (catégorie S3S), ces chaussures se distinguent par leurs technologies brevetées et leur design moderne.
Caractéristiques:
Les AMSTERDAM intègrent des technologies de pointe pour offrir une expérience utilisateur exceptionnelle. La semelle brevetée Dry’n Air assure une thermorégulation efficace, maintenant les pieds au sec même en cas de forte transpiration. La technologie AirTech + TPU Skin garantit légèreté, flexibilité et amortissement, réduisant la pression exercée sur le métatarse. Elle est complétée par la semelle intérieure Dry’n Air Omnia Comfort Cube, qui maximise l'équilibre et minimise la fatigue pendant la marche. La doublure SmellStop élimine les mauvaises odeurs et prévient les infections grâce à son traitement antibactérien permanent. De plus, le dessus en cuir graissé et hydrofuge offre une grande robustesse et une résistance accrue aux éléments extérieurs. Ces chaussures sont certifiées ESD pour une utilisation dans les environnements sensibles aux décharges électrostatiques (EPA, ATEX).
Spécifications:
- Référence : CA-B1711-2WB.
- Niveau de sécurité : catégorie S3S ESD LG FO SR.
- Poids (pointure 42) : 565 g par chaussure.
- Hauteur totale : 85 mm.
- Pointures disponibles : 35 à 48 (ajustement Mondo Point 10,5 et 11,5 selon la taille).
- Type de construction : Strobel avec semelle injectée AirTech & TPU Skin.
- Insert anti-perforation : Fresh'n Flex Plus Super Light.
- Semelle intérieure : Dry’n Air Omnia Comfort Cube.
- Doublure : tissu technique 3D traité SmellStop.
- Embout de protection : Slimcap composite.
- Isolation thermique : jusqu’à -10 °C.
- Adhérence renforcée sur les barreaux d'échelles.
Normes:
Ces chaussures de sécurité sont homologuées CE d'après le règlement (UE) 2016/425. Elles respectent les normes suivantes :
- EN ISO 20345 : catégorie de sécurité S3S, exigences supplémentaires LG (grip adapté aux échelles), FO (résistance de la semelle aux hydrocarbures) et SR (adhérence optimisée sur surfaces huileuses ou savonneuses).
- CEI EN 61340-4-5:2018 et CEI EN 61340-5-1:2016 : propriétés ESD (résistance de 4,81 x 10⁷ Ω ).
- DGUV 112-191 : garantit que les modifications orthopédiques de ces chaussures de sécurité n'annulent pas leur conformité CE.
Informations sur la marque:
Base Protection est une entreprise leader dans la conception et la fabrication de chaussures de sécurité. Forte de ses innovations brevetées et de son engagement envers le bien-être des travailleurs, elle propose des produits combinant technologie, confort et esthétisme. Depuis sa création en 2005, Base Protection s’est imposée comme une référence dans l’industrie, avec des solutions adaptées aux besoins des professionnels de divers secteurs.
Caractéristiques:
Les AMSTERDAM intègrent des technologies de pointe pour offrir une expérience utilisateur exceptionnelle. La semelle brevetée Dry’n Air assure une thermorégulation efficace, maintenant les pieds au sec même en cas de forte transpiration. La technologie AirTech + TPU Skin garantit légèreté, flexibilité et amortissement, réduisant la pression exercée sur le métatarse. Elle est complétée par la semelle intérieure Dry’n Air Omnia Comfort Cube, qui maximise l'équilibre et minimise la fatigue pendant la marche. La doublure SmellStop élimine les mauvaises odeurs et prévient les infections grâce à son traitement antibactérien permanent. De plus, le dessus en cuir graissé et hydrofuge offre une grande robustesse et une résistance accrue aux éléments extérieurs. Ces chaussures sont certifiées ESD pour une utilisation dans les environnements sensibles aux décharges électrostatiques (EPA, ATEX).
Spécifications:
- Référence : CA-B1711-2WB.
- Niveau de sécurité : catégorie S3S ESD LG FO SR.
- Poids (pointure 42) : 565 g par chaussure.
- Hauteur totale : 85 mm.
- Pointures disponibles : 35 à 48 (ajustement Mondo Point 10,5 et 11,5 selon la taille).
- Type de construction : Strobel avec semelle injectée AirTech & TPU Skin.
- Insert anti-perforation : Fresh'n Flex Plus Super Light.
- Semelle intérieure : Dry’n Air Omnia Comfort Cube.
- Doublure : tissu technique 3D traité SmellStop.
- Embout de protection : Slimcap composite.
- Isolation thermique : jusqu’à -10 °C.
- Adhérence renforcée sur les barreaux d'échelles.
Normes:
Ces chaussures de sécurité sont homologuées CE d'après le règlement (UE) 2016/425. Elles respectent les normes suivantes :
- EN ISO 20345 : catégorie de sécurité S3S, exigences supplémentaires LG (grip adapté aux échelles), FO (résistance de la semelle aux hydrocarbures) et SR (adhérence optimisée sur surfaces huileuses ou savonneuses).
- CEI EN 61340-4-5:2018 et CEI EN 61340-5-1:2016 : propriétés ESD (résistance de 4,81 x 10⁷ Ω ).
- DGUV 112-191 : garantit que les modifications orthopédiques de ces chaussures de sécurité n'annulent pas leur conformité CE.
Informations sur la marque:
Base Protection est une entreprise leader dans la conception et la fabrication de chaussures de sécurité. Forte de ses innovations brevetées et de son engagement envers le bien-être des travailleurs, elle propose des produits combinant technologie, confort et esthétisme. Depuis sa création en 2005, Base Protection s’est imposée comme une référence dans l’industrie, avec des solutions adaptées aux besoins des professionnels de divers secteurs.
Points forts
- Maintien des pieds au sec grâce à la technologie Dry’n Air.
- Réduction de la fatigue grâce à l’amorti AirTech + TPU Skin.
- Doublure anti-odeurs et antibactérienne SmellStop.
- Compatibilité avec les environnements sensibles aux ESD.
- Isolation thermique pour les environnements froids jusqu’à -10 °C en continu.
- Adhérence renforcée sur surfaces glissantes et les échelles.
- Réduction de la fatigue grâce à l’amorti AirTech + TPU Skin.
- Doublure anti-odeurs et antibactérienne SmellStop.
- Compatibilité avec les environnements sensibles aux ESD.
- Isolation thermique pour les environnements froids jusqu’à -10 °C en continu.
- Adhérence renforcée sur surfaces glissantes et les échelles.
Applications
- Entrepôts et logistique (caristes, préparateurs de commandes, gestionnaires de stocks).
- Transport de marchandises (chauffeurs-livreurs, manutentionnaires).
- Construction et bâtiment (maçons, charpentiers, couvreurs, électriciens).
- Industrie mécanique et manufacturière (opérateurs de machines, techniciens de maintenance).
- Zones ATEX sensibles aux décharges électrostatiques (techniciens électroniques, spécialistes en pétrochimie, agents de production en environnements explosifs).
- Agroalimentaire (techniciens de ligne, responsables de production).
- Services municipaux et d’entretien urbain (collecteurs de déchets, agents de voirie).
- Activités de logistique portuaire et aéroportuaire (dockers, agents de piste).
- Industrie chimique (opérateurs de production, spécialistes en mélange de produits).
- Mines et carrières (conducteurs d’engins, techniciens de forage).
- Transport de marchandises (chauffeurs-livreurs, manutentionnaires).
- Construction et bâtiment (maçons, charpentiers, couvreurs, électriciens).
- Industrie mécanique et manufacturière (opérateurs de machines, techniciens de maintenance).
- Zones ATEX sensibles aux décharges électrostatiques (techniciens électroniques, spécialistes en pétrochimie, agents de production en environnements explosifs).
- Agroalimentaire (techniciens de ligne, responsables de production).
- Services municipaux et d’entretien urbain (collecteurs de déchets, agents de voirie).
- Activités de logistique portuaire et aéroportuaire (dockers, agents de piste).
- Industrie chimique (opérateurs de production, spécialistes en mélange de produits).
- Mines et carrières (conducteurs d’engins, techniciens de forage).
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 36 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
| ESD | oui |
| Imperméable | oui |
| Catégorie de sécurité | s3 src |
| Résistance au glissement | oui |
| Type de fermeture | lacets |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 92,44 €
72,90 € HT
/ paire
87,48 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
36
