Accessoires pour roulements et paliers - Outil de montage et démontage Simatherm 110-11010
Simatherm appareil de chauffage VOLCANO IH025
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Simatherm :110-11010
Rubix :4047-1236352
Fabricant :110-11010




Documents
Détails articles : CHAUFFE ROULEMENT IH025/230V
Le IH 025 Volcano est un appareil de chauffage par induction portatif qui permet de chauffer des pièces jusqu'à 10 kg et à partir de 20 mm de diamètre intérieur jusqu'à 160 mm de diamètre extérieur. Il comprend 1 sonde de température, 1 paire de gants de protection et 1 sac de transport inclus. Il est disponible pour des tensions de 100, 115, et 230v et dispose d'un dispositif PTC (predictive temperature control) pour une surveillance automatique de la température.
Tension : 220 - 240 V ;
Fréquence : 50 - 60 Hz ;
Courant nominal : 6A ;
Puissance absorbée: 1,5 kVA ;
Plage de température: 20 ' 180 °C ;
Dimensions (lxpxh): 340 x 250 x 64 mm (121 mm au sommet de la partie conique).
Tension : 220 - 240 V ;
Fréquence : 50 - 60 Hz ;
Courant nominal : 6A ;
Puissance absorbée: 1,5 kVA ;
Plage de température: 20 ' 180 °C ;
Dimensions (lxpxh): 340 x 250 x 64 mm (121 mm au sommet de la partie conique).
simatherm Appareil de chauffage par induction IH 025, 230V/50-60Hz
Points forts
- portatif
- très leger
- PTC (Predictive Temperature Control)
- courte durée de chauffage
- chauffage uniform de la pièce
- démagnétisation automatique
- reglage de puissance à 4 niveaux
Applications
Adapté à chauffer des pièces jusqu'à 10 kg et à partir de 20mm de diamètre intérieur jusqu'à 160mm de diamètre extérieur.
Informations techniques
Attributs
| Type | inductieverhitter |
|---|---|
| Modèle | ih025 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 087,94 € HT
/ unité
3 705,53 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
