Accessoires pour roulements et paliers - Outil de montage et démontage SKF TMMA 60

SKF Easy Pull TMMA

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SKF :TMMA 60
Rubix :0301-1278183
EAN :7316572464724
EXTRACTEUR TMMA60 6 TONNES SKF

Résumé technique

Typeextracteur de roulements mécaniques
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : EXTRACTEUR TMMA60 6 TONNES SKF


Conçu pour les opérations de démontage, l’extracteur mécanique EasyPull TMMA 60 de SKF est l’un des outils les plus sûrs et simples à utiliser du marché. Grâce à son système de bras à ouverture à ressort breveté et à son mécanisme auto-centrant, il permet un démontage rapide et fiable des composants. Sa conception robuste et ergonomique en fait un outil indispensable pour les interventions industrielles courantes comme complexes.

Caractéristiques :
L’extracteur EasyPull TMMA 60 intègre un mécanisme de bras à ressort unique qui simplifie grandement sa mise en place derrière les composants à extraire, même dans des environnements restreints. Ce système innovant permet un positionnement en un seul geste, à la manière d’une pince à sucre, tout en assurant un auto-verrouillage efficace sous charge. Grâce à sa broche à embout protecteur, l’arbre est préservé de toute détérioration lors du démontage. Le dispositif est entièrement auto-centrant, garantissant un alignement optimal et un effort réparti uniformément. Fabriqué en alliage d’acier trempé et doté d’un revêtement double, il combine durabilité et résistance à la corrosion pour des performances durables en milieu industriel.

Spécifications :
- Force de traction maximale : 60 kN
- Couple maximal de la broche : 105 N·m
- Largeur de prise externe : 36,0 – 150,0 mm
- Longueur effective des bras : 150 mm
- Longueur totale des bras : 257 mm
- Longueur de griffe : 15 mm
- Hauteur de griffe : 7,5 mm
- Largeur de griffe : 20 mm
- Nombre de bras : 3
- Taille de l’hexagone de la tête de broche : 17 mm
- Longueur totale de la broche : 325 mm
- Taille de l’hexagone de l’extracteur ou adaptateur : 27 mm
- Embout de broche : oui, 24 mm.

Informations sur la marque :
SKF est un leader mondial dans la conception et la fabrication de roulements depuis plus d'un siècle. Reconnue pour son expertise technique, son innovation continue et son engagement envers la qualité, SKF propose une gamme complète de solutions, allant des roulements aux systèmes de lubrification, en passant par les services associés. Grâce à ses produits fiables et performants, SKF soutient divers secteurs industriels, tels que l’automobile, l’aéronautique, l’énergie, l’industrie manufacturière et bien d’autres.

Points forts

- Positionnement rapide et sans effort grâce au mécanisme d’ouverture à ressort ;
- Sécurité accrue avec auto-verrouillage des bras sous charge ;
- Préservation de l’arbre grâce à un embout de broche protecteur ;
- Alignement parfait assuré par le système auto-centrant ;
- Construction robuste pour une longue durée de vie en environnement industriel ;
- Gain de temps significatif lors des opérations de démontage ;
- Double tête hexagonale pour un effort d’extraction simplifié.

Applications

L’extracteur EasyPull TMMA 60 est recommandé pour le démontage de roulements, engrenages, poulies et autres composants en forme de bague, montés avec un ajustement serré sur l’arbre. Il s’utilise dans des contextes industriels variés, notamment l’industrie générale, le secteur de la construction et le domaine agricole. Il convient pour le démontage de pièces sur arbres cylindriques ou coniques, ainsi que sur manchons d’adaptation ou d’extraction.

Informations techniques


Attributs
Typeextracteur de roulements mécaniques
Sérietmma
Modèletmma 60
664,92 € HT
/ unité
797,90 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (19) jours