Références
INA :KWVE35-WL-V1-G3
Rubix :0270-1256454
Fabricant :0328805960240
EAN :4054366357380





Résumé technique
| Précontrainte | v1 (leichte vorspannung) |
|---|---|
| Largeur | 162 mm |
| Longueur | 140,2 mm |
Détails articles : CHARIOT GUIDAGE KWVE35-WL-V1-G3 PRECHARGE V1 - TOLERANCE G3
Patins pour rangée de billes
Informations techniques
Attributs
| Précontrainte | v1 (leichte vorspannung) |
|---|---|
| Largeur | 162 mm |
| Longueur | 140,2 mm |
| Hauteur sur rail | 50 mm |
| Précision | g3 |
| Matière | acier |
| Dimensions | 35 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
416,54 € HT
/ unité
499,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours