Bloc de guidage des rouleaux/billes INA KWVE25-B-H-V1-G4
Chariot à roulements à billes
Voir les informations techniquesRéférences
INA :KWVE25-B-H-V1-G4
Rubix :0270-1220717
Fabricant :0114018850250
EAN :4054362983880

Détails articles : CHARIOT GUIDAGE KWVE25-B-H-V1-G4 PRECHARGE V1 - TOLERANCE G4
Tampons de rangée de billes
Chariot de guidage KWVE..B-H, chariot de guidage haut et étroit, quatre rangées
Informations techniques
Attributs
| Précontrainte | v1 |
|---|---|
| Largeur | 48 mm |
| Longueur | 83,3 mm |
| Hauteur sur rail | 40 mm |
| Précision | g4 |
| Dimensions | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
213,01 € HT
/ unité
255,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours