Références
INA :KWVE30-W-V1-G3
Rubix :0270-1496270
Fabricant :0213141100240
EAN :4054366348944

Détails articles : CHARIOT GUIDAGE KWVE30-W-V1-G3 PRECHARGE V1 - TOLERANCE G3
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 142 mm |
|---|---|
| Longueur | 97,6 mm |
| Hauteur sur rail | 42 mm |
| Précision | g3 |
| Dimensions | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
296,81 € HT
/ unité
356,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
