Références
INA :RWU45-E-G1-V3
Rubix :0270-1263842
Fabricant :0178796120413




Détails articles : CHARIOT A RECIRCULATION ROULEAUX RWU45-E-V3-G1
Chariot de guidage RWU..E, chariot de guidage standard avec éléments roulants à rouleaux pleins tournants pour unité de circulation de rouleaux, pour lubrification à l'huile ou à la graisse
Informations techniques
Attributs
| Précontrainte | 11 |
|---|---|
| Largeur | 120 mm |
| Longueur | 145,9 mm |
| Hauteur sur rail | 60 mm |
| Précision | g1 |
| Dimensions | 45 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
572,18 € HT
/ unité
686,62 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
