Bloc de guidage des rouleaux/billes Bosch Rexroth R162381320
Guide à billes
Voir les informations techniquesRéférences
Bosch Rexroth :R162381320
Rubix :0234-1415856



Détails articles : GUIDE A BILLES ETROIT LONG
B. BLOC COULISSANT CS KWD-020-SLS-C1-H-1
Informations techniques
Attributs
| Précontrainte | c1 µm |
|---|---|
| Largeur | 44 mm |
| Longueur | 91 mm |
| Précision | h |
| Dimensions | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
205,05 € HT
/ unité
246,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
