Bloc de guidage des rouleaux/billes Bosch Rexroth R166521320
Guide à billes
Voir les informations techniquesRéférences
Bosch Rexroth :R166521320
Rubix :0234-1423319



Détails articles : GUIDE A BILLES STANDARD LARGE COURT
B. BLOC COULISSANT CS KWD-025-FKS-C1-H-1
Informations techniques
Attributs
| Précontrainte | c1 µm |
|---|---|
| Largeur | 70 mm |
| Longueur | 67 mm |
| Précision | h |
| Dimensions | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
196,95 € HT
/ unité
236,34 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
