Bloc de guidage des rouleaux/billes INA KWVE25-WL-UG-V1-G3

Chariot

Voir les informations techniques

Références

INA :KWVE25-WL-UG-V1-G3
Rubix :0270-1256442
Fabricant :0058461450240
EAN :4054362993124
CHARIOT GUIDAGE KWVE25-WL-V1-G3 PRECHARGE V1 - TOLERANCE G3

Résumé technique

Précontraintev1 - light prestressing
Largeur120 mm
Longueur107,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CHARIOT GUIDAGE KWVE25-WL-V1-G3 PRECHARGE V1 - TOLERANCE G3


Les ensembles de paliers à billes recirculantes linéaires à quatre rangées et de voies de guidage représentent le groupe le plus vaste et le plus complexe de la gamme des systèmes de guidage monorail. Ils sont utilisés lorsque des systèmes de guidage linéaire à forte capacité de charge et à grande rigidité doivent déplacer des charges lourdes avec une grande précision de déplacement et de position ainsi qu'une faible friction. Les systèmes de guidage sont préchargés et conviennent pour des courses longues et illimitées.

Informations techniques


Attributs
Précontraintev1 - light prestressing
Largeur120 mm
Longueur107,5 mm
Hauteur sur rail35 mm
Précisiong3
Dimensions25 mm
271,65 € HT
/ unité
325,98 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h