Bloc de guidage des rouleaux/billes INA KWVE15-B-V2-G3
Chariot standard
Voir les informations techniquesRéférences
INA :KWVE15-B-V2-G3
Rubix :0270-1256419
Fabricant :0158595920340
EAN :4054362965909





Détails articles : CHARIOT GUIDAGE KWVE15-B-V2-G3 PRECHARGE V2 - TOLERANCE G3
Tampons de rangée de billes
Chariot de guidage KWVE..B, chariot de guidage standard, à quatre rangées, à billes pleines
Informations techniques
Attributs
| Précontrainte | 5 |
|---|---|
| Largeur | 47 mm |
| Longueur | 61,2 mm |
| Hauteur sur rail | 24 mm |
| Précision | g3 |
| Dimensions | 15 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
151,70 € HT
/ unité
182,04 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h