Bloc de guidage des rouleaux/billes Bosch Rexroth R162222320
BSHP b. bloc coulissant SNS, standard, acier, sans chaîne à billes
Voir les informations techniquesRéférences
Bosch Rexroth :R162222320
Rubix :0234-1430927



Détails articles : GUIDE A BILLES ETROIT HAUT
B. BLOC COULISSANT CS KWD-025-SNS-C2-H-1
Informations techniques
Attributs
| Précontrainte | c2 µm |
|---|---|
| Largeur | 48 mm |
| Longueur | 86,2 mm |
| Précision | h |
| Dimensions | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
203,35 € HT
/ unité
244,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
