Références
INA :KWVE25-B-H-V2-G3
Rubix :0270-1263245
Fabricant :0114018850340
EAN :4054362983965





Détails articles : CHARIOT GUIDAGE KWVE25-B-H-V2-G3 PRECHARGE V2 - TOLERANCE G3
Chariot à recirculation de billes
Chariot de guidage KWVE..B-H, chariot de guidage haut et étroit, quatre rangées
Informations techniques
Attributs
| Précontrainte | v2 |
|---|---|
| Largeur | 48 mm |
| Longueur | 83,3 mm |
| Hauteur sur rail | 40 mm |
| Précision | g3 |
| Dimensions | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
234,25 € HT
/ unité
281,10 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h