Références
Bosch Rexroth :R162281322
Rubix :0234-1422739



Détails articles : GUIDE A BILLES ETROIT AVEC CAGES A BILLES
B. BLOC COULISSANT CS KWD-020-SNS-C1-H-1
Informations techniques
Attributs
| Précontrainte | c1 µm |
|---|---|
| Largeur | 44 mm |
| Longueur | 75 mm |
| Précision | h |
| Dimensions | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
202,86 € HT
/ unité
243,43 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
