Bloc de guidage des rouleaux/billes Bosch Rexroth R166619420
Guide à billes
Voir les informations techniquesRéférences
Bosch Rexroth :R166619420
Rubix :0234-0622562
Fabricant :R166619420



Détails articles : GUIDE A BILLES ETROIT COURT
Bloc de roulement sans chaîne à billes KWD-015-SKS-N-C0, classe de précision N, initialement graissé
Informations techniques
Attributs
| Précontrainte | c0 µm |
|---|---|
| Largeur | 34 mm |
| Longueur | 44,7 mm |
| Précision | n |
| Dimensions | 15 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,68 € HT
/ unité
134,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
