Références
INA :RWU 25 E L G2 V3
Rubix :0270-1305048
Fabricant :0649925431430
EAN :4054364442774




Détails articles : CHARIOT A RECIRCULATION ROULEAUX RWU25-E-L-V3-G2
Patin pour rouleau
Informations techniques
Attributs
| Précontrainte | v3 µm |
|---|---|
| Largeur | 70 mm |
| Longueur | 107 mm |
| Hauteur sur rail | 36 mm |
| Précision | g2 |
| Dimensions | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
426,99 € HT
/ unité
512,39 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
