Bloc de guidage des rouleaux/billes INA KWVE55-B-V1-G3
Chariot standard
Voir les informations techniquesRéférences
INA :KWVE55-B-V1-G3
Rubix :0270-1411553
Fabricant :0195432980240
EAN :4054366334916






Résumé technique
| Précontrainte | v1 (leichte vorspannung) |
|---|---|
| Largeur | 140 mm |
| Longueur | 173,6 mm |
Détails articles : CHARIOT GUIDAGE KWVE55-B-V1-G3 PRECHARGE V1 - TOLERANCE G3
Tampons de rangée de billes
Chariot de guidage KWVE..B, chariot de guidage standard, à quatre rangées, à billes pleines
Informations techniques
Attributs
| Précontrainte | v1 (leichte vorspannung) |
|---|---|
| Largeur | 140 mm |
| Longueur | 173,6 mm |
| Hauteur sur rail | 70 mm |
| Précision | g3 |
| Dimensions | 55 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
794,15 € HT
/ unité
952,98 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h