Bloc de guidage des rouleaux/billes NSK NAH-20-ANZ

Guide linéaire

Voir les informations techniques

Références

NSK :NAH-20-ANZ
Rubix :2811-1305616
PATIN NAH20ANZ

Résumé technique

Précontrainte30 µm
Largeur44 mm
Longueur69,8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PATIN NAH20ANZ


Les séries de guides linéaires standard de NSK, les séries NH et NS, atteignent une augmentation significative de la durabilité, satisfont les exigences de chaque industrie grâce à leur performance polyvalente et se conforment aux dimensions standard internationales.
Chariot de guidage NSK

Points forts

-Longue durée de vie
Grande vitesse
Grande diversité

Applications

Machines-outils ; équipements de fabrication de semi-conducteurs ; appareils industriels généraux ; équipements médicaux

Informations techniques


Attributs
Précontrainte30 µm
Largeur44 mm
Longueur69,8 mm
Hauteur sur rail30 mm
Dimensions20 mm
163,34 € HT
/ unité
196,01 € TTC