Références
Bosch Rexroth :R162289320
Rubix :0234-1306533



Détails articles : GUIDE A BILLES ETROIT HAUT
B. BLOC COULISSANT CS KWD-020-SNS-C0-H-1
Informations techniques
Attributs
| Précontrainte | c0 µm |
|---|---|
| Largeur | 44 mm |
| Longueur | 75 mm |
| Précision | h |
| Dimensions | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
187,45 € HT
/ unité
224,94 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
