Références
INA :KWVE15-B-EC-V1-G4
Rubix :0270-1306049
Fabricant :0197546550250
EAN :4054362961314
Détails articles : CHARIOT GUID. KWVE15-B-EC-V1-G4 PRECHARGE V1 - TOLERANCE G4
Interchangeabilité élargie, chariot court, quatre rangées, conception résistante à la corrosion possible.
Applications
Lubrification à l'huile et à la graisse
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 52 mm |
|---|---|
| Longueur | 44,5 mm |
| Hauteur sur rail | 24 mm |
| Précision | g4 |
| Matière | acier |
| Dimensions | 15 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
147,83 € HT
/ unité
177,40 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
