Bloc de guidage des rouleaux/billes Bosch Rexroth R044321301
Guide à billes
Voir les informations techniquesRéférences
Bosch Rexroth :R044321301
Rubix :0234-1437828




Résumé technique
| Précontrainte | vorspannung µm |
|---|---|
| Largeur | 40 mm |
| Longueur | 44,5 mm |
Détails articles : GUIDE BILLES MINIAT. LARGE ANTI- CORROSION -RACLEURS FAIBLE FROTT
MINI BLOC COULISSANT NRII MWA-012-BNS-C1-H-3
Informations techniques
Attributs
| Précontrainte | vorspannung µm |
|---|---|
| Largeur | 40 mm |
| Longueur | 44,5 mm |
| Précision | h |
| Dimensions | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
155,66 € HT
/ unité
186,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours