Bloc de guidage des rouleaux/billes Bosch Rexroth R169421310
GUIDE A BILLES ETROIT BAS
Voir les informations techniquesRéférences
Bosch Rexroth :R169421310
Rubix :0234-1262715



Détails articles : GUIDE A BILLES ETROIT BAS
B. BLOC COULISSANT CS KWC-025-SNN-C1-H-2
Informations techniques
Attributs
| Précontrainte | c1 µm |
|---|---|
| Largeur | 48 mm |
| Longueur | 81 mm |
| Précision | h |
| Dimensions | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
319,46 € HT
/ unité
383,35 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
