Bloc de guidage des rouleaux/billes Bosch Rexroth R166581320
Guide à billes
Voir les informations techniquesRéférences
Bosch Rexroth :R166581320
Rubix :0234-1422727



Détails articles : GUIDE A BILLES STANDARD LARGE COURT
B. BLOC COULISSANT CS KWD-020-FKS-C1-H-1
Informations techniques
Attributs
| Précontrainte | c1 µm |
|---|---|
| Largeur | 90 mm |
| Longueur | 57,3 mm |
| Précision | h |
| Dimensions | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
152,89 € HT
/ unité
183,47 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
