Bloc de guidage des rouleaux/billes Bosch Rexroth R162322320
Guide à billes
Voir les informations techniquesRéférences
Bosch Rexroth :R162322320
Rubix :0234-1430922



Détails articles : GUIDE A BILLES ETROIT LONG
B. BLOC COULISSANT CS KWD-025-SLS-C2-H-1
Informations techniques
Attributs
| Précontrainte | c2 µm |
|---|---|
| Largeur | 48 mm |
| Longueur | 107,9 mm |
| Précision | h |
| Dimensions | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
320,12 € HT
/ unité
384,14 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
