Bloc de guidage des rouleaux/billes Bosch Rexroth R165321422
GUIDE A BILLES STANDARD LARGE
Voir les informations techniquesRéférences
Bosch Rexroth :R165321422
Rubix :0234-1161126



Détails articles : GUIDE A BILLES STANDARD LARGE LONG AVEC CAGES A BILLES
B. BLOC COULISSANT CS KWD-025-FLS-C1-N-1
Informations techniques
Attributs
| Précontrainte | c1 µm |
|---|---|
| Largeur | 70 mm |
| Longueur | 107,9 mm |
| Précision | n |
| Dimensions | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
334,23 € HT
/ unité
401,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
