Abri Alfaflex PL10003020, Hauteur: 3 mm | Longueur: 20000 mm | Largeur: 1000 mm
Plaque Cristal
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Alfaflex :PL10003020
Rubix :2969-0043421
EAN :3422565313789

Documents
Détails articles : PLAQUE SOUPLE PVC PL 1000X3 - UE20 METRES
Panneaux souples en PVC cristal transparent alimentaire suivant le réglement européen10/2011 agréée par le laboratoire d’essai IANESCO RE-15 / 06678. Epaisseur : +0 / -0,3 mm, Largeur :+0 / -5 mm, Longueur : +1 à +2 %, Poids : ± 5
Applications
Pour portes battantes, revêtement de surface, matière à découper, etc.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de panneaux | 1 |
|---|---|
| Poids | 100000 kg |
| Longueur | 20000 mm |
| Largeur | 1000 mm |
| Hauteur | 3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 583,00 € HT
/ 20 mètres
1 899,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
