Chariot à étagères Kongamek KM4202-F, Capacité de charge: 300 kg | Largeur: 5250 mm | Longueur: 9600 mm
Chariot panier de manutention à plateau compensé
Voir les informations techniquesRéférences
Kongamek :KM4202-F
Rubix :N571-7155440

Détails articles : CHARIOT A COMPENSATION GALVA 960X530X1010
Electro galvanisé, vernis incolore. encastrable. Hauteur du plateau sup en position haute 810 mm, en position basse 390 mm. Distance ente les plateaux 610 mm. Dimension utile du plateau 800 x 395 mm. A 100 Kg le plateau descends à la position la plus basse. 4 roues pivotantes 125 mm. Capacité: 300 kg.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 300 kg |
|---|---|
| Longueur | 9600 mm |
| Poids | 35,5 kg |
| Matière | electro galvanisé |
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur | 5250 mm |
| Hauteur | 10300 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
829,19 € HT
/ unité
995,03 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence