Chariot à étagères Fimm 880725123, Capacité de charge: 250 kg | Largeur: 650 mm | Longueur: 1170 mm
SERVANTE GRILLAGEE 4 COTES
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :880725123
Rubix :2413-5486721
Fabricant :880725123
EAN :3666025806422

Documents
Détails articles : SERVANTE GRILLAGEE 4 COTES VERROUILLABLE PLATEAU BOIS
Châssis conçu pour des utilisations intensives entièrement mécano-soudé en tube rectangulaire de section 35 × 20 mm avec renforts sous plateaux. Poignée à hauteur ergonomique, en tube 35 × 20 mm pour une bonne prise en main.
Points forts
Servante verrouillable destinée au transport et au stockage de produits sur plateau ou en vrac. Robuste, elle se distingue par son châssis entièrement mécano-soudé.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 250 kg |
|---|---|
| Longueur | 1170 mm |
| Poids | 66 kg |
| Matière | acier et bois mélaminé |
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur | 650 mm |
| Hauteur | 1690 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 242,26 € HT
/ unité
1 490,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours
