Chariot à étagères Spartex 886538, Capacité de charge: 500 kg | Largeur: 680 mm | Longueur: 1185 mm
Servante d'atelier 500kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :787391
Spartex :886538
Rubix :Z600-7314389
EAN :3660338399732

Documents
Détails articles : SERVANTE ATELIER 500KG MECANOSOUDE 1060X680MM
Servante d'atelier à deux plateaux avec structure en acier entièrement mécano soudée, avec des renforts tube sous chaque plateau permettant de garantir résistance et longévité.
Plateau bois médium encastré dans le châssis pour le protéger des chocs.
Excellente qualité de roulage avec le bandage TPE, silencieux, non tachant, et absorbant les vibrations.
Equipée de 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à frein.
Effort au démarrage très réduit. Peinture époxy très résistante aux rayures.
Plateau bois médium encastré dans le châssis pour le protéger des chocs.
Excellente qualité de roulage avec le bandage TPE, silencieux, non tachant, et absorbant les vibrations.
Equipée de 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à frein.
Effort au démarrage très réduit. Peinture époxy très résistante aux rayures.
Applications
Robuste, elle est destinée à des utilisations intensives.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 500 kg |
|---|---|
| Longueur | 1185 mm |
| Poids | 43 kg |
| Couleur | gris |
| Matière | acier/bois |
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur | 680 mm |
| Hauteur | 930 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
455,26 € HT
/ unité
546,31 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h