Chariot à étagères Fimm 880000562, Capacité de charge: 400 kg | Largeur: 1485 mm | Longueur: 450 mm
Servante multi niveaux à 6 plateaux tôle 400 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :880000562
Rubix :2413-5053473
EAN :3666025801304

Documents
Détails articles : SERVANTE TOLE REBO.400KG 950X450 6 PLAT BL
Structure en acier mécano-soudé très robuste.
Plateaux en tôle épaisseur 15/10e avec rebord de 21 mm.
Hauteur plateau supérieur : 820 mm.
En série, roues caoutchouc D.
160 mm : 2 fixes + 2 pivotantes à frein.
Nombre plateaux : 6 Dimensions
plateaux : 935x435 mm
Espacement plateaux : 200 mm
Plateaux en tôle épaisseur 15/10e avec rebord de 21 mm.
Hauteur plateau supérieur : 820 mm.
En série, roues caoutchouc D.
160 mm : 2 fixes + 2 pivotantes à frein.
Nombre plateaux : 6 Dimensions
plateaux : 935x435 mm
Espacement plateaux : 200 mm
Points forts
Fabrication française de qualité
Applications
Servante à plateaux tôle soudés, très robuste, s'intégrant parfaitement dans un environnement d'atelier et permettant d'organiser les postes de travail tout en veillant à l'ergonomie de l'opérateur. Fabrication française de qualité
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 400 kg |
|---|---|
| Longueur | 450 mm |
| Poids | 61 kg |
| Couleur | bleu |
| Matière | acier |
| Largeur | 1485 mm |
| Hauteur | 950 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
952,79 € HT
/ unité
1 143,35 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
