Filtres
Catégories
  • equipement (14)
  • fixation et montage (3)
  • outillage & métrologie (1)
  • 1Marque
  • kongamek
    (18)
  • 18 produit(s) avec 18 référence(s) :

    Pertinence
    brand logobrand logo
    • Capacité de charge:100 kg
    • Longueur:7100 mm
    291,90 € HT
    / unité
    brand logobrand logo
    • Capacité de charge:500 kg
    • Longueur:7000 mm
    694,53 € HT
    / unité
    brand logobrand logo
    • Capacité de charge:300 kg
    • Longueur:9600 mm
    829,19 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Chariot industriel Kongamek KM300

    • kongamek :KM300
    • rubix :N571-7155445
    492,66 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Chariot industriel Kongamek KM300-S17

    • kongamek :KM300-S17
    • rubix :N571-7155446
    820,27 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Tablette perforée Kongamek KM300-HKS, Modèle: KM300-HKS

    • kongamek :KM300-HKS
    • rubix :N571-7155450
    • Modèle:km300-hks
    121,78 € HT
    / unité
    brand logobrand logo
    • Diamètre:125 mm
    • Diamètre tige:20 mm
    139,87 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Chariot industriel Kongamek KM300-07401

    • kongamek :KM300-07401
    • rubix :N571-7155454
    429,57 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Diviseur/séparateur de rayonnage Kongamek KM300-KA

    • kongamek :KM300-KA
    • rubix :N571-7155456
    • Modèle:km300-ka
    42,48 € HT
    / unité
    brand logobrand logo
    • Capacité de charge:120 kg
    • Longueur:6850 mm
    761,41 € HT
    / unité
    brand logobrand logo
    • Capacité de charge:250 kg
    • Longueur:9800 mm
    1 757,10 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Rayonnage lourd et à palettes Kongamek KM300-RS12

    • kongamek :KM300-RS12
    • rubix :N571-7155447
    • Type:paroi ar pour km300-s12 890x10x450
    • Hauteur:450 mm
    • Longueur:890 mm
    188,32 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Rayonnage lourd et à palettes Kongamek KM300-RS17

    • kongamek :KM300-RS17
    • rubix :N571-7155448
    • Type:paroi ar pour km300-s17 890x10x451
    • Hauteur:450 mm
    • Longueur:890 mm
    287,18 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Poignée Kongamek KM300-HTG

    • kongamek :KM300-HTG
    • rubix :N571-7155452
    • Matériau/finition:Acier
    58,97 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Poignée Kongamek KM300-HTGS

    • kongamek :KM300-HTGS
    • rubix :N571-7155453
    • Matériau/finition:Acier
    104,28 € HT
    / unité
    brand logobrand logo
    • Couleur:gris
    • Type de montage:crochets
    67,33 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Tablette perforée Kongamek KM300-HS

    • kongamek :KM300-HS
    • rubix :N571-7155449
    125,95 € HT
    / unité
    brand logobrand logo
    114,73 € HT
    / unité