Chariot à étagères Kongamek KM60350, Capacité de charge: 100 kg | Largeur: 4000 mm | Longueur: 7100 mm
Chariot inox. 2 étagères KM60350
Voir les informations techniquesRéférences
Kongamek :KM60350
Rubix :N571-7155442

Détails articles : CHARIOT INOX 100 KG 2 PLATEAUX 710X400X805
Chariot inox . 4 roues pivotantes, 2 avec freins 100 mm. Capacité: 100 kg
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 100 kg |
|---|---|
| Longueur | 7100 mm |
| Poids | 9 kg |
| Couleur | gris |
| Matière | inox |
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur | 4000 mm |
| Hauteur | 8050 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
291,90 € HT
/ unité
350,28 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence