Servante d’atelier 200kg
Capacité de charge | 200 kg |
---|---|
Dimension (HxLxl) | 88x50,5x106 cm |
Hauteur | 880 mm |
Poids | 20 |
---|---|
Capacité de charge | 200 kg |
Dimension (HxLxl) | 88x50,5x106 cm |
Hauteur | 880 mm |
Longueur | 1060 mm |
Largeur | 505 mm |
Poids | 33 kg |
Couleur | Gris |
Matière | Acier/ bois |
Diamètre de roue | 125 mm |
En stock; expédié sous 24/48hrs