Chariot à étagères SAM SUP-MEC, Largeur: 900 mm | Longueur: 1650 mm
SUPPORT PIECES MECANIQUE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :SUP-MEC
Rubix :0149-5282933
EAN :3272670622081

Documents
Détails articles : SUPPORT PIECES MECANIQUE
Dimensions : 1650 x 900 x 605 mm. Poids : 40 kg. Peinture époxy noir. Composition mécanique : Ensemble de la structure tube + 1 plateau tôle, + 1plateau fil, + 1 porte document, + 4roulettes D 80 mm.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 1650 mm |
|---|---|
| Poids | 43,5 kg |
| Couleur | noir |
| Matière | tube et tôle métalliques |
| Diamètre de roue | 80 mm |
| Largeur | 900 mm |
| Hauteur | 605 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 019,88 € HT
/ unité
1 223,86 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours
