Chariot à étagères Fimm 880725233, Capacité de charge: 500 kg
Servante grillagée 4 côtés
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences



Documents
Détails articles : SERVANTE GRILLAGEE 4 COTES, VERROUILLABLE 1200X800 MM,
Servante verrouillable destinée au transport et au stockage de produits sur plateau ou en vrac. Robuste, elle se distingue par son châssis entièrement mécano-soudé. Châssis conçu pour des utilisations intensives entièrement mécano-soudé en tube rectangulaire de section 35 × 20 mm avec renforts sous plateaux. Poignée à hauteur ergonomique, en tube 35 × 20 mm pour une bonne prise en main. Panneaux grillagés en maille de 50 × 50 mm offrant une grande liberté de positionnement pour les étagères en option. Charge utile par étagère en option 100 kg. Plateau de la base inclus. Hauteur utile de 1460 mm. Verrouillable : fermeture par 3 points et poignée affleurante permettant d'éviter les accrochages, jeu de 2 clés fourni. 2 roues fixes + 2 roues pivotantes à frein sur roulement à billes, norme EN 1757. Roues à bandage TPE non tachantes, silencieuses, effort au démarrage réduit de 50 %. Produit livré prêt à l'emploi : un gain de temps pour les professionnels, sauf poignée à monter.
Informations techniques
| Capacité de charge | 500 kg |
|---|---|
| Longueur | 1370 mm |
| Largeur | 850 mm |
| Hauteur | 1720 mm |
- Livraison habituellement sous (29) jours
