Bloc de guidage des rouleaux/billes INA KWVE30-B-V1-G3

Chariot KWVE

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :KWE30-V1-G3
INA :KWVE30-B-V1-G3
Rubix :0270-1220725
Fabricant :0171722680240
EAN :4054366324313
CHARIOT GUIDAGE KWVE30-B-V1-G3 PRECHARGE V1 - TOLERANCE G3

Résumé technique

Largeur90 mm
Longueur99 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CHARIOT GUIDAGE KWVE30-B-V1-G3 PRECHARGE V1 - TOLERANCE G3


Chariot à combiner avec un rail TKDV...B. Les systèmes sont à billes jointives et préchargés. Le système de guidage à billes supporte des charges dans les 2 directions perpendiculaires à l'axe de déplacement et des moments autour de tous les axes. Le système KUVE comporte 4 rangées de billes à 2 points de contact. Les chariots KWVE et rails TKVD peuvent être livrés séparément. Stocké en précision G3 et précharge V1. Possibilité sur demande version anti-corrosion : CORROTECT.

Points forts

Supporte des charges dans les 2 directions perpendiculaires à l'axe de déplacement et des moments autour de tous les axes.

Informations techniques


Attributs
Largeur90 mm
Longueur99 mm
Hauteur sur rail42 mm
Précisiong3
Dimensions30 mm
208,78 € HT
/ unité
250,54 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h