Bloc de guidage des rouleaux/billes Bosch Rexroth R162241320
Guide à billes
Voir les informations techniquesRéférences
Bosch Rexroth :R162241320
Rubix :0234-1431690



Détails articles : GUIDE A BILLES ETROIT HAUT
B. BLOC COULISSANT CS KWD-045-SNS-C1-H-1
Informations techniques
Attributs
| Précontrainte | c1 µm |
|---|---|
| Largeur | 86 mm |
| Longueur | 137,6 mm |
| Précision | h |
| Dimensions | 45 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
327,62 € HT
/ unité
393,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
