Bloc de guidage des rouleaux/billes Bosch Rexroth R162271320
BSHP b. bloc coulissant SNS, standard, acier, sans chaîne à billes
Voir les informations techniquesRéférences
Bosch Rexroth :R162271320
Rubix :0234-1171855



Détails articles : GUIDE A BILLES ETROIT HAUT
B. BLOC COULISSANT CS KWD-030-SNS-C1-H-1
Informations techniques
Attributs
| Précontrainte | c1 µm |
|---|---|
| Largeur | 60 mm |
| Longueur | 97,7 mm |
| Précision | h |
| Dimensions | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
356,86 € HT
/ unité
428,23 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
