Bloc de guidage des rouleaux/billes Bosch Rexroth R166679420
Guide à billes
Voir les informations techniquesRéférences
Bosch Rexroth :R166679420
Rubix :0234-0622588



Détails articles : GUIDE A BILLES ETROIT COURT
B. BLOC COULISSANT CS KWD-030-SKS-C0-N-1
Informations techniques
Attributs
| Précontrainte | c0 µm |
|---|---|
| Largeur | 60 mm |
| Longueur | 75,3 mm |
| Précision | n |
| Dimensions | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
175,40 € HT
/ unité
210,48 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
