Références
Bosch Rexroth :R169421410
Rubix :0234-1422722



Détails articles : GUIDE A BILLES ETROIT BAS
B. BLOC COULISSANT CS KWC-025-SNN-C1-N-2
Informations techniques
Attributs
| Précontrainte | c1 µm |
|---|---|
| Largeur | 48 mm |
| Longueur | 81 mm |
| Précision | n |
| Dimensions | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
243,62 € HT
/ unité
292,34 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
