Chaîne à rouleaux standard européen Rexnord 16B-1 GL
Chaînes à rouleaux avec plaque droite
Voir les informations techniquesRéférences
Rexnord :16B-1 GL
Rubix :1948-1051111



Détails articles : CHAINE PAS 25,4 SIMPLE 16B-1 GL A PLAQUE DROITE
Points forts
Haute résistance à la fatigue
Meilleure résistance à l'usure
Excellente protection contre la corrosion
Très respectueux de l'environnement
Fabriqué à partir de matériaux de haute performance Trous de plaque décalés vers la bille Rouleaux sans joint
Goupilles, plaques, douilles et rouleaux grenaillés
Livré ajusté et sans torsion sur demande
Certification NSF H2, conforme à RoHS :2005
Allongement minimal dû à l'encastrement
Durée de vie plus longue
Très grande résistance aux chocs
Très robuste dans les conditions les plus difficiles
Fiabilité de fonctionnement maximale
Meilleure rentabilité
Meilleure résistance à l'usure
Excellente protection contre la corrosion
Très respectueux de l'environnement
Fabriqué à partir de matériaux de haute performance Trous de plaque décalés vers la bille Rouleaux sans joint
Goupilles, plaques, douilles et rouleaux grenaillés
Livré ajusté et sans torsion sur demande
Certification NSF H2, conforme à RoHS :2005
Allongement minimal dû à l'encastrement
Durée de vie plus longue
Très grande résistance aux chocs
Très robuste dans les conditions les plus difficiles
Fiabilité de fonctionnement maximale
Meilleure rentabilité
Applications
Industrie automobile et sidérurgique ; boissons et usines d'embouteillage ; logistique ; industrie alimentaire et des boissons ; industrie de l'emballage ; manutention ; produits pharmaceutiques ; traitement du papier et du bois ; machines et équipements
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | 16b-1 |
| Diamètre rouleau | 15,88 mm |
| Largeur interne min. | 17,02 mm |
| Matière | acier |
| Longueur d'axe | 35,4 mm |
| Diamètre d'axe de chaîne | 8,28 mm |
| Type de plaque | droit |
| Hauteur de plaque | 20,3 mm |
| Épaisseur de plaque | 8,38 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
473,30 € HT
/ 5 mètres
567,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours
