Maillon de jonction pour chaîne Tsubaki RS16B-1 SS 2POL (P=1'')

RS16B-SS-1 Tsubaki BS -SS deux pas de liaison décalée

Voir les informations techniques

Références

Tsubaki :RS16B-1 SS 2POL (P=1'')
Rubix :1391-1285050
Fabricant :0231160008
EAN :8718472017137
MAILLON COUDE DOUBLE 16B1 INOX MCD INOX 25,4 SIMPLE

Résumé technique

Chaîners16b-ss-1 bs-ss chain
Pas de chaîne25,4 mm
Profilsimplex (1)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MAILLON COUDE DOUBLE 16B1 INOX MCD INOX 25,4 SIMPLE


Tous les composants de base de la chaîne Tsubaki SS sont en acier inoxydable SUS304 (à l'exception des pinces à ressort, qui sont en SUS301). Cette chaîne peut être utilisée dans des environnements spéciaux tels que les applications sous-marines, acides et alcalines. Elle peut également être utilisée à des températures élevées et basses (de -20°C à +400°C). Le SUS304 n'est que très peu magnétique, ce qui est dû au processus de forgeage à froid.

Informations techniques


Attributs
Chaîners16b-ss-1 bs-ss chain
Pas de chaîne25,4 mm
Profilsimplex (1)
Matièreacier inoxydable sus304 (clip à encliqueter sus301)
Poids147 g
Nombre de brins2
Diamètre rouleau15,88 mm
Typeconnexion décalée à deux pas 2pol
67,34 € HT
/ unité
80,81 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h